HM390 FTC D040-06-16-07 90° Face Mills Carrying HM390 TCKT 0703 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 3106712
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI3MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106712
EAN/GTIN 7291075331448
Nummer fabrikant 3106712
L-nummer L23980 1263

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, aantal snijplaten (CICT) 6, naafdiameter (DHUB) 38 mm, totale lengte (OAL) 35 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 40 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 6
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 38 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) HM390 TCKT 0703PCTR
  • Totale lengte (OAL) 35 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden