Omschrijving:
Frees met WSP, zaagdiameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, aantal snijkanten (CICT) 3, max. snijkantlengte (APMX) 8 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 95 mm, zittingschacht Weldon, zittingschacht Weldon
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 25 mm
- Diameter (DC/DCX) 25 mm
- Richting (rechts)
- Aantal snijorganen (CICT) 3
- Snijlengte max. (APMX) 8 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 3
- Functionele lengte (LF) 63 mm
- Koplengte (links) 26 mm
- Aanduiding van wisselplaat (MIID) H690 TNKX 1005
- Totale lengte (OAL) 95 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 2,6 graden
- Weldon Shaft
- Afstelhoek (KAPR) 90 graden