H690 F90AX D4.00-6-1.5-16 90° vlakfrezen met H690 TNKX 1606 Driehoekige snijplaten met 6 spiraalvormige snijkanten

Artikelnummer: 3106647
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELIDO 690
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3106647
    EAN/GTIN 7291075322934
    Nummer fabrikant 3106647
    L-nummer L23980 2035

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 4″, CICT (Cutting item Count) 6, Hub diameter (DHUB) 3,15″, totale lengte (OAL) 2″

    Kenmerk:

    • Uitspandoorn: BAansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
    • snijdiameter (DC): 4″
    • snijdiameter (DC/DCX): 4″
    • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd
    • aantal snijartikelen (CICT): 6
    • Diepte van snijplaat maximum (APMX): 0,531″
    • Hub diameter (DHUB Identificatie: 3,15″
    • Indentificatie: H690 TNKX 160610PNTR
    • totale lengte (OAL): 2″
    • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIDO 690" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen