H690 F90AX D3.00-6-1.0-16 90° vlakfrezen met H690 TNKX 1606 Driehoekige snijplaten met 6 spiraalvormige snijkanten

Artikelnummer: 3106646
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELIDO 690
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3106646
    EAN/GTIN 7291075322927
    Nummer fabrikant 3106646
    L-nummer L23980 3071

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 3″, Cutting item Count (CICT) 6, Hub diameter (DHUB) 2,83″, totale lengte (OAL) 2″

    Kenmerk:

    • Uitspandoorn: A
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
    • snijdiameter (DC): 3″
    • snijdiameter (DC/DCX): 3″
    • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd
    • aantal snijartikelen (CICT): 6
    • Diepte van
    • diameter (APMX): 0,531″
    • naaf (DHUB): Identificatie: 2,83″
    • Master: H690 TNKX 160610PNTR
    • totale lengte (OAL): 2″
    • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIDO 690" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen