HM390 FTP D1.50-3-.50-10 90° vlakfrezen met HM390 TPKT 1003 driehoekige snijplaten met 3 spiraalvormige snijkanten

Artikelnummer: 3106634
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELI3MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106634
EAN/GTIN 7291075317213
Nummer fabrikant 3106634
L-nummer L23980 1942

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/2″, Cutting item Count (CICT) 3, Hub diameter (DHUB) 1,441″, totale lengte (OAL) 1-1/4″

Kenmerk:

  • 1,441
  • Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″Koelmiddeltoevoer eigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/2″snijrichting (HAND): Rechts bestuurd
  • snijitem telling (CICT snijden): 3
  • Diepte van maximum (APMX): Diameter van de diameter van de diameter van de-naaf: 0,315″-diameter van de diameter van de diameter van de diameter van de diameter van de diameter van de
  • (CSP):″: HM390 TPKT 100304PDR
  • totale lengte (OAL): 1-1/4″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees