HM390 ETP D1.00-3-C1.0-B 90° schachtfrezen met HM390 TPKT 1003 driehoekige inzetstukken met 3 spiraalzaagkanten

Artikelnummer: 3106626
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI3MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106626
EAN/GTIN 7291075317121
Nummer fabrikant 3106626
L-nummer L23980 2986

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 1″, snijitem aantal (CICT) 3, snijdiepte maximum (APMX) 0,315″, spaanlengte (NOF) 3, totale lengte (OAL) 7,87″, schacht type rond

Kenmerk:

  • 0,315
  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 1″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1″
  • snijrichting (HAND): Rechter HAND
  • snijitem telling″(CICT): 3
  • diepte van maximum (APMX): 3
  • aantal doorsnijpunten: 3Functionale lengte: 3NF) 7,87″
  • -koplengte (LH): 1,57″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): HM390 TPKT 100304PDR
  • totale lengte (OAL): 7,87″
  • -kantelhoek maximum (RMPX): 2,9 Degrees
  • -schachttype: Round
  • -freeshoekhoek (KAPR): 90 Degrees