HOF D5.00-08-1.50-R06 Vlakfrezen die achthoekige, vierkante en ronde snijplaten kunnen dragen

Artikelnummer: 3106598
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIOCTO
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106598
EAN/GTIN 7291075345667
Nummer fabrikant 3106598
L-nummer L23980 1800

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 5,37″, CICT (Cutting item Count) 8, Hub diameter (DHUB) 3,22″, totale lengte (OAL) 2,02″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 5″
  • snijdiameter (DC/DCX): 5,37″
  • snijdiameter maximum (DCX): 5,37″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • Snijitem telling (CICT): 8
  • Diepte van naaf: 0,216 mm mm mm mm mm mm mm mm mm (APB): 3,22″
  • Identificatie hoofdsnijplaat (MIID): OEMT 060405AER-76
  • totale lengte (OAL): 2,02″
  • -gereedschapshoek (KAPR): 42 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIOCTO" Bekijk alles