HM390 FTD D6.00-8-2.0-15 90° vlakfrezen met HM390 TDKT 1505 driehoekige snijplaten met 3 spiraalvormige snijkanten

Artikelnummer: 3106569
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELI3MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106569
EAN/GTIN 7291075313499
Nummer fabrikant 3106569
L-nummer L23980 1734

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 2″, Cutting diameter (DC/DCX) 6″, Cutting item Count (CICT) 8, Hub diameter (DHUB) 4,33″, totale lengte (OAL) 2-1/2″

Kenmerk:

Arbor stijl: B
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Externalsnijdiameter (DC): 6″
  • snijdiameter (DC/DCX): 6″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal snijartikelen (CICT): 8
  • Diepte van
  • snijplaat maximum (APMX diameter: 0,512″
  • hub (DHUB): 4,33″Identificatie van de
    • Medidentificatie: HM390 TDKT 1505PDR
    • totale lengte (OAL): 2-1/2″
    • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • Geschikte producten

    Inserts

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen