Drieklauw staal korte conusopname 200/6 mm

Artikelnummer: 310655 200/6
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ A / conus (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 702-2
Conusgrootte 6
Buiten-⌀ A 200 mm
Doorlaat E 55 mm
Hoogte zonder bekken H1 74,5 mm
Hoogte met bekken H2 107 mm
Aantal tapeinden 6
Centreer-⌀ B 106,4 mm
Grootte van de tapeinden 5/8-18
Sleutelvierkant K 11 mm
Gewicht 16,7 kg
Maximaal toerental 4.000 min-1
Kleurcode voor accessoires Röhm spiraalklauwplaat en bekken
Producttype Vlakke-spiraalhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 310655 200/6
EAN/GTIN 4019208036748
Nummer fabrikant 185437

Omschrijving

Uitvoering:

  • Met de hand bediende klauwplaat met spiraalring, centrisch spannend.
  • Behuizing van staal met laag gewicht en lage massatraagheid.
  • Vlakke spiraalring gesmeed, uitgebalanceerd en gehard.
  • Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.
  • Hoge rondloopnauwkeurigheid.

Toepassing:

De klauwplaat wordt altijd zonder tussenflens direct op de spindelkop opgenomen.
Voor spindelkoppen DIN 55029 met Camlock-tapeinden.

Norm:

DIN 702-2.

Levering:

1 Spansleutel en al naar gelang klauwplaat bijbehorende bevestigingsschroeven of -bouten.
1 Set = 3 geharde boorbekkens, naar buiten getrapt en 1 set = 3 geharde boorbekkens, naar binnen getrapt.

Accessoires:

Reserve- en extra bekken zie nr. 314000315200. Spaanbescherming zie nr. 312800.

Tip:

Spiestang-drieklauw zie nr. 313120313140.
DIN 702-2 voldoet aan de oude norm DIN 55029.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen