FF EWX D25-4-MMT15-04 Fast Feed Endmills with MULTI-MASTER Threaded Connection That Mount Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges

Artikelnummer: 3106376
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MULTI-MASTER
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106376
EAN/GTIN 7291075316988
Nummer fabrikant 3106376
L-nummer L23980 666

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 23,9 mm, diameter (DC/DCX) 17,6 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 4, max. snijlengte (APMX) 0,8 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 47 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 23,9 mm
  • Functies van interfaces T15
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 17,6 mm
  • Diameter (DC/DCX) 17,6 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijlengte max. (APMX) 0,8 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 19 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Functionele lengte (LF) 30 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) H600 WXCU 040310HP
  • Totale lengte (OAL) 47 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 3,3 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 17 graden
  • Koppel (TQ) 0,9 nxm

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen