MF EWXD0.62-2-1.5W0.75-04 Matig voedende schachtfrezen met dubbelzijdige snijplaten met 6 snijkanten

Artikelnummer: 3106344
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106344
EAN/GTIN 7291075310238
Nummer fabrikant 3106344
L-nummer L23980 2368

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 0,35″, Cutting item Count (CICT) 2, Depth of Cut maximum (APMX) 0,059″, Flute Count (NOF) 2, totale lengte (OAL) 3,85″, schacht type Weldon, schacht type Weldon, bruikbare lengte (LU) 1-1/2″

Kenmerk:

  • Carrosserie diameter (BD): 0,58″
  • aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldonaansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 0,35″snijdiameter (DC/DCX): 0,35″
  • snijdiameter maximum (DCX): 5/8″
  • snijrichting (HAND): Rechter snijrichting van
  • snijpunt: Maximaal snijpunt: Snijpunt van
  • snijpunt: Maximaal (
  • snijpunt: Snijpunt:
  • snijpunt: Maximaal) 0,059″
  • fluittelling (NOF): 2
  • functionele lengte (LF):″
  • Head Length (LH): 1-3/4″
  • Master Insert Identification (MIID): H600 WXCU 040310 30´
  • totale lengte (OAL): 3,85″
  • helling hoek maximum (RMPX): 3,8 Degrees
  • schachttype: Weldon
  • Tool Cutting Edge Angle (KAPR): 2,834 Degrees
lengte 1″LU

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen