T490LNK-D80-082-4-BT50-13 Extended Flute Endmills with BT MAS-403 Tapered Shanks Carrying T490 LNMT/HT 13 Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3106337
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106337
EAN/GTIN 7291075300529
Nummer fabrikant 3106337
L-nummer L23980 609

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees, montagediameter machinezijde (DCONMS) 100 mm, diameter snijkanten (DC) 80 mm, aantal snij-inzetstukken (CICT) 28, lengte snijkanten max. (APMX) 82 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 274,8 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 100 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 80 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 28
  • Snijlengte max. (APMX) 82 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Totale lengte (OAL) 274,8 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen