E90CN D16-2-M08-07-C 90° Endmills with a FLEXFIT Threaded Connection Carrying CNMT/HT 0703 Inserts

Artikelnummer: 3106261
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie FLEXFIT
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3106261
    EAN/GTIN 7291075302783
    Nummer fabrikant 3106261
    L-nummer L23980 524

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Frees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 13 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, aantal snijkanten (CICT) 2, max. snijkantlengte (APMX) 4 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 47,5 mm

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 13 mm
    • Functies van interfaces M08
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 16 mm
    • Diameter (DC/DCX) 16 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 2
    • Snijlengte max. (APMX) 4 mm
    • Schijfgrootte (DRVS) 13 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 2
    • Functionele lengte (LF) 30 mm
    • Beschrijving van bijlage (MIID) CNHT 070315
    • Totale lengte (OAL) 47,5 mm
    • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
    • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen