MF FWX D2.50-08-1.00-05 Matig voedende vlakfrezen met dubbelzijdige snijplaten met 6 snijkanten

Artikelnummer: 3106236
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106236
EAN/GTIN 7291075281712
Nummer fabrikant 3106236
L-nummer L23980 2315

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 2-1/2″, CICT (Cutting item Count) 8, Hub diameter (DHUB) 2-1/4″, totale lengte (OAL) 1-5/8″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2,127″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2-1/2″snijdiameter maximum (DCX): 2-1/2″
  • snijrichting (HAND
  • snijpunt (Cutting item): Max. Diameter van de diameter van de naaf: 0,079
  • snijdiameter van de snijdiameter van de diameter van de snijafstand van de diameter van de snijafstand: 2-1/4″
  • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): H600 WXCU 05
  • totale lengte (OAL): 1-5/8″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 30 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen