H490 E90AX D20-3-MMT12-09 90° Endmills with a MULTI-MASTER Threaded Connection Carrying H490 ANKX/ANCX 090 Double-Sided Rectangular Inserts

Artikelnummer: 3106199
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIDO 490 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3106199
EAN/GTIN 7291075277593
Nummer fabrikant 3106199
L-nummer L23980 444

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, diameter inzetstuk, machinezijde (DCONMS) 18,7 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, aantal inzetstukken (CICT) 3, maximale snijlengte (APMX) 8 mm, aantal groeven (NOF) 3, totale lengte (OAL) 37,3 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 18,7 mm
  • Functies van interfaces T12
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 16 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Functionele lengte (LF) 24,7 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) H490 ANCX 090404PDR
  • Totale lengte (OAL) 37,3 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen