Omschrijving:
Eindfrees met WSP, diameter inzetstuk, machinezijde (DCONMS) 12 mm, diameter (DC/DCX) 12 mm, aantal inzetstukken (CICT) 4, snijrandlengte max. (APMX) 4,5 mm, totale lengte (OAL) 80 mm, inzetschacht Weldon, inzetschacht Weldon
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 12 mm
- Diameter (DC/DCX) 12 mm
- Snijdiameter, max. (DCX) 17,5 mm
- Richting (rechts)
- Aantal snijorganen (CICT) 4
- Snijlengte max. (APMX) 4,5 mm
- Functionele lengte (LF) 57,5 mm
- Koplengte (links) 20 mm
- Aanduiding van wisselplaat (MIID) T290 LNHT 0502
- Totale lengte (OAL) 80 mm
- Weldon Shaft
- Afstelhoek (KAPR) 60 graden