T245 ELN D12-4-W16-05 45° chamfering end Mills.

Artikelnummer: 3106170
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISCARMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106170
EAN/GTIN 7291075046274
Nummer fabrikant 3106170
L-nummer L23980 407

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, gereedschapsdiameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 12 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 4, snijrandlengte max. (APMX) 3,6 mm, totale lengte (OAL) 90 mm, schacht Weldon, schacht Weldon

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 12 mm
  • Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 19,7 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijlengte max. (APMX) 3,6 mm
  • Functionele lengte (LF) 66 mm
  • Koplengte (links) 20 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) T290 LNHT 0502
  • Totale lengte (OAL) 90 mm
  • Weldon Shaft
  • Afstelhoek (KAPR) 45 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen