H400 ERD1.25-5-2.5W125-10 Endmills met dubbelzijdige inzetstukken en vier 5 mm radius snijvlakken

Artikelnummer: 3106162
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106162
EAN/GTIN 7291075300338
Nummer fabrikant 3106162
L-nummer L23980 2238

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC/DCX) 0,78″, snijitem aantal (CICT) 5, snijdiepte maximum (APMX) 0,295″, totale lengte (OAL) 5″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

Kenmerk:

  • Carrosserie diameter (BD): 1,15″aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldonaansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThrusnijdiameter (DC): 0,78″snijdiameter (DC/DCX): 0,78″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1-item/4″snijrichting (
  • snijrichting (
  • ): Maximaal snijrichting (
  • snijrichting): 5e snijrichting): 5e graafafstand: 5e graafafstand: 5e
  • ): 0,295″
  • functionele lengte (LF): 3,859″
  • -koplengte (LH): 2-1/2″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): H400 RNHU 1004-ML
  • totale lengte (OAL): 5″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 3,8 Degrees
  • schachttype: Weldon

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen