H400 ERD1.00-3-2.5W100-10 Schachtfrezen met dubbelzijdige inzetstukken en vier snijkanten met een radius van 5 mm

Artikelnummer: 3106161
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106161
EAN/GTIN 7291075300321
Nummer fabrikant 3106161
L-nummer L23980 2501

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 0,53″, snijitem aantal (CICT) 3, snijdiepte maximum (APMX) 0,295″, totale lengte (OAL) 5″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

Kenmerk:

  • Carrosserie diameter (BD): 0,85″aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThrusnijdiameter (DC): 0,53″
  • snijdiameter (DC/DCX): 0,53″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1″snijrichting (HAND): RECHTERHAND
  • snijdiameter: Maximaal snijpunt van APICT): Maximaal snijpunt: Maximaal snijpunt: Maximaal snijpunt:
  • snijrichting (APICT): Maximaal: Maximaal snijpunt:
  • snijpunt: Maximaal snijpunt:
  • snijpunt: Maximaal 0,295″
  • functionele lengte (LF): 3,859″
  • -koplengte (LH): 2-1/2″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): H400 RNHU 1004-ML
  • totale lengte (OAL): 5″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 5,8 Degrees
  • schachttype: Weldon

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.