H400 ER D25-2-060-C25-12 Endmills Carrying Double-Sided Inserts with Four 6 mm Radius Cutting Edges

Artikelnummer: 3106112
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106112
EAN/GTIN 7291075282085
Nummer fabrikant 3106112
L-nummer L23980 347

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, Diameter (DC/DCX) 13 mm, Aantal snijlichamen (CICT) 2, Snijlengte max. (APMX) 8,7 mm, Totale lengte (OAL) 120 mm, Opzetschacht rond, Opzetschacht rond

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 21,6 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 13 mm
  • Diameter (DC/DCX) 13 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 8,7 mm
  • Koplengte (links) 60 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) H400 RNHU 1205-AX
  • Totale lengte (OAL) 120 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5,6 graden
  • As van contactdoos rond

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen