MF FWX D2.50-05-1.00-08 Matig voedende vlakfrezen met dubbelzijdige snijplaten met 6 snijkanten

Artikelnummer: 3106029
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106029
EAN/GTIN 7291075281651
Nummer fabrikant 3106029
L-nummer L23980 2038

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 2-1/2″, CICT (Cutting item Count) 5, Hub diameter (DHUB) 2,402″, totale lengte (OAL) 1-3/4″

Kenmerk:

Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 1,898″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • snijdiameter maximum (DCX): 2-1/2″snijrichting 0,138 (HAND
  • snijpunt (Cutting item)″: 5
  • snijdiameter van de snijafstand van de naaf: 5
    • (Diepte): 5UMX): Max. 2,402″
    • Identificatie hoofdsnijplaat (MIID): H600 WXCU 080612TW
    • totale lengte (OAL): 1-3/4″
    • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 30 Degrees
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen