MF FWX D050-04-22-08 Moderate Feed Face Mills Carrying Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges

Artikelnummer: 3106024
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3106024
EAN/GTIN 7291075281484
Nummer fabrikant 3106024
L-nummer L23980 263

Omschrijving

Omschrijving:

Aangezicht, hoekfrees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 50 mm, aantal snijlichamen (CICT) 4, naafdiameter (DHUB) 48 mm, totale lengte (OAL) 45 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 34,7 mm
  • Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 50 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijlengte max. (APMX) 3,5 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 48 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) H600 WXCU 080612T.
  • Totale lengte (OAL) 45 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 30 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen