Omschrijving:
Frees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 29,6 mm, diameter (DC/DCX) 22 mm, aantal frezen (CICT) 5, max. snijkantlengte (APMX) 7,5 mm, totale lengte (OAL) 60 mm
Kenmerk:
- Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 29,6 mm
- Functies van interfaces M16
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Hoekradius (RE) 5 mm
- Snijdiameter (DC) 22 mm
- Diameter (DC/DCX) 22 mm
- Snijdiameter, max. (DCX) 32 mm
- Richting (rechts)
- Aantal snijorganen (CICT) 5
- Snijlengte max. (APMX) 7,5 mm
- Schijfgrootte (DRVS) 25 mm
- Functionele lengte (LF) 35 mm
- Identificatie van wisselplaat (MIID) H400 RNHU 1004-ML
- Totale lengte (OAL) 60 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 3,8 graden