S865 FSN D125-10-40-R13 65° Face Mills Carrying Inserts with 8 Cutting Edges

Artikelnummer: 3105735
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO 865 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105735
EAN/GTIN 7291075277494
Nummer fabrikant 3105735
L-nummer L23980 1055

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 134,7 mm, aantal snijlichamen (CICT) 10, naafdiameter (DHUB) 82 mm, totale lengte (OAL) 63 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 125 mm
  • Diameter (DC/DCX) 134,7 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 134,7 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 10
  • Snijlengte max. (APMX) 6 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 82 mm
  • Beschrijving van wisselplaat (MIID) S865 SNMU1305ZNTR-MM
  • Totale lengte (OAL) 63 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 65 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIDO 865 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen