S865 SNMU 1305ZNTR-MM IC810 Double-Sided Square Inserts with 8 Cutting Edges

Artikelnummer: 5606864
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELIDO 865 LINE
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5606864
    EAN/GTIN 7291075277579
    Nummer fabrikant 5606864
    L-nummer L23910 661

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 8 mm, diameter binnencirkel (IC) 13 mm, dikte snijplaat (S) 5,5 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,5 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
    • Diameter incirkel (IC) 13 mm
    • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
    • Snijplaat dikte (S) 5,5 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,15 mm/tand
    • Aantal snijkanten 8

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "HELIDO 865 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen