FF EWX D0.62-2-MMT10-04 Opschroeffrees met hoge voeding- Opschroeffrees met MULTI-MASTER-interface voor dubbelzijdige beitelplaatjes met 6 snijkanten

Artikelnummer: 3105633
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105633
EAN/GTIN 7291075316957
Nummer fabrikant 3105633
L-nummer L23980 3106

Omschrijving

Omschrijving:

  • Frees met WSP
  • Diameter machinezijde (DCONMS): 0,6″
  • Diameter (DC/DCX): 0,33″
  • Aantal snijlichamen (CICT): 2
  • Zaagsnijkantlengte max. (APMX): 0,031″
  • Aantal snijkanten (NOF): 2
  • Overall lengte (OAL): 1,21″.

Kenmerk:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.6″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T10
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Coolant Thru
  • Skærediameter (DC): 0.33″
  • Skærediameter (DC/DCX): 0.33″
  • Maks. skærediameter (DCX): 5/8″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • CICT (Cutting ITEM Count): 2
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.031″
  • Drevstørrelse (DRVS): 1/2″
  • Fløjtetælling (NOF): 2
  • Funktionslængde (LF): 3/4″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): H600 WXCU 040310HP
  • Samlet længde (OAL): 1.21″
  • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 5 Degrees
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 17 Degrees
  • Drejningsmoment (TQ): 8 lbfxin

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.