FF EWXD0.75-3.5W0.75-04 Snelsnij-eindfrezen met dubbelzijdige inzetstukken met 6 snijkanten

Artikelnummer: 3105632
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105632
EAN/GTIN 7291075261387
Nummer fabrikant 3105632
L-nummer L23980 2905

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 0,458″, Cutting item Count (CICT) 3, Depth of Cut maximum (APMX) 0,03″, Flute Count (NOF) 3, totale lengte (OAL) 5,65″, schacht Type Weldon, schacht type Weldon, bruikbare lengte (LU) 3-1/2″

Kenmerk:

  • Carrosserie diameter (BD): 0,7″
  • aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldonaansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 0,458″
  • snijdiameter (DC/DCX): 0,458″
  • snijdiameter maximum (DCX): 3/4″
  • snijrichting (HAND):
  • snijrichting: Maximaal snijpunt
  • snijpunt 3 x x x x x): Maximaal 0,03″
fluittelling (NOF): 3
  • functionele lengte (LF): 4,634″
  • Head Length (LH): 3,6″
  • Master Insert Identification (MIID): H600 WXCU 040310Tale
  • totale lengte (OAL): 5,65″
  • helling hoek maximum (RMPX): 5 Degrees
  • schachttype: Weldon
  • Tool hoek snijrand (KAPR): 17 Degrees
  • /LU 2
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen