FF EWXD0.62-2.0W0.75-04 Snelsnij-eindfrezen met dubbelzijdige snijplaten met 6 snijkanten

Artikelnummer: 3105628
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105628
EAN/GTIN 7291075261349
Nummer fabrikant 3105628
L-nummer L23980 2879

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 0,333″, Cutting item Count (CICT) 2, Depth of Cut maximum (APMX) 0,03″, Flute Count (NOF) 2, totale lengte (OAL) 4,35″, schacht type Weldon, schacht type Weldon, bruikbare lengte (LU) 2″

Kenmerk:

  • Carrosserie diameter (BD): 0,58″
  • aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldonaansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 0,333″snijdiameter (DC/DCX): 0,333″
  • snijdiameter maximum (DCX): 5/8″
  • snijrichting (HAND): Rechter snijrichting van
  • snijpunt: Maximaal snijpunt: Snijpunt van
  • snijpunt: Maximaal (
  • snijpunt: Snijpunt:
  • snijpunt: Maximaal) 0,03″
  • fluittelling (NOF): 2
  • functionele lengte (LF): 3,334″
  • Head Length (LH): 2-1/4″
  • Master Insert Identification (MIID): H600 WXCU 040310TW totale lengte (OAL): 4,35″
  • helling hoek maximum (RMPX): 5 Degrees
  • schachttype: Weldon
  • Tool Cutting Edge Angle (KAPR): 17 Degrees″
LU

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen