FF EWXD0.62-2-1.5W0.62-04 Snelsnijders met dubbelzijdige snijplaten met 6 snijkanten

Artikelnummer: 3105627
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105627
EAN/GTIN 7291075261332
Nummer fabrikant 3105627
L-nummer L23980 2865

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 5/8″, Cutting diameter (DC/DCX) 0,333″, Cutting item Count (CICT) 2, Depth of Cut maximum (APMX) 0,03″, Flute Count (NOF) 2, totale lengte (OAL) 3,55″, schacht type Weldon, schacht type Weldon, bruikbare lengte (LU) 1-1/2″

Kenmerk:

Carrosserie diameter (BD): 0,58″
  • aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldonaansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 0,333″snijdiameter (DC/DCX): 0,333″
    • snijdiameter maximum (DCX): 5/8″
    • snijrichting (HAND): Rechter snijrichting van
    • snijpunt: Maximaal snijpunt: Snijpunt van
    • snijpunt: Maximaal (
    • snijdiepte van
    • ):
    • : Maximaal: 0,03″
    • fluittelling (NOF): 2
    • functionele lengte (LF): 2,597″
    • Head Length (LH): 1,6″
    • Master Insert Identification (MIID): H600 WXCU 040310Tale
    • totale lengte (OAL): 3,55″
    • helling hoek maximum (RMPX): 5 Degrees
    • schachttype: Weldon
    • Tool hoek snijrand (KAPR): 17 Degrees″
    LU/LU 1
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen