FF EWX D16-2-MMT10-04 Fast Feed Endmills with MULTI-MASTER Threaded Connection That Mount Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges

Artikelnummer: 3105624
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105624
EAN/GTIN 7291075316933
Nummer fabrikant 3105624
L-nummer L23980 845

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 15,2 mm, diameter (DC/DCX) 8,6 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 2, max. snijlengte (APMX) 0,8 mm, aantal spaangroeven (NOF) 2, totale lengte (OAL) 31,25 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 15,2 mm
  • Functies van interfaces T10
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 8,6 mm
  • Diameter (DC/DCX) 8,6 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 16 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 0,8 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 12 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 19,5 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) H600 WXCU 040310HP
  • Totale lengte (OAL) 31,25 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 17 graden
  • Koppel (TQ) 0,9 nxm

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen