FF EWX D20-3-060-W20-04 Fast Feed Endmills Carrying Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges

Artikelnummer: 3105618
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELI6FEED UPFEED LINE
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3105618
    EAN/GTIN 7291075261134
    Nummer fabrikant 3105618
    L-nummer L23980 2950

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Frees met WSP, gereedschapsdiameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, diameter (DC/DCX) 12,6 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 3, snijrandlengte max. (APMX) 0,8 mm, aantal spaangroeven (NOF) 3, totale lengte (OAL) 113 mm, schacht Weldon, schacht Weldon, effectieve lengte (LU) 60 mm

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 18,9 mm
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 12,6 mm
    • Diameter (DC/DCX) 12,6 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 20 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 3
    • Snijlengte max. (APMX) 0,8 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 3
    • Functionele lengte (LF) 88 mm
    • Identificatie van wisselplaat (MIID) H600 WXCU 040310T.
    • Totale lengte (OAL) 113 mm
    • Hellingshoek max. (RMPX) 4,8 graden
    • Weldon Shaft
    • Afstelhoek (KAPR) 17 graden
    • Koppel (TQ) 0,9 nxm
    • Effectieve lengte (LU) 60 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen