FF EWX D16-2-080-W20-04 Fast Feed Endmills Carrying Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges

Artikelnummer: 3105615
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105615
EAN/GTIN 7291075261103
Nummer fabrikant 3105615
L-nummer L23980 2942

Omschrijving

Omschrijving:

Frezen met WSP, zaagdiameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, diameter (DC/DCX) 8,6 mm, aantal snijkanten (CICT) 2, snijrandlengte max. (APMX) 0,8 mm, aantal spleten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 139 mm, schacht Weldon, schacht Weldon, effectieve lengte (LU) 80 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 14,9 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 8,6 mm
  • Diameter (DC/DCX) 8,6 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 16 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 0,8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 114 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) H600 WXCU 040310T.
  • Totale lengte (OAL) 139 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • Weldon Shaft
  • Afstelhoek (KAPR) 17 graden
  • Koppel (TQ) 0,9 nxm
  • Effectieve lengte (LU) 80 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen