Omschrijving:
Schachtfrees met WSP, diameter inzetstuk, machinezijde (DCONMS) 20 mm, diameter (DC/DCX) 8,6 mm, aantal inzetstukken (CICT) 2, snijrandlengte max. (APMX) 0,8 mm, aantal spiralen (NOF) 2, totale lengte (OAL) 109 mm, schacht Weldon, effectieve lengte (LU) 50 mm
Kenmerk:
- Diameter behuizing (BD) 14,9 mm
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 8,6 mm
- Diameter (DC/DCX) 8,6 mm
- Snijdiameter, max. (DCX) 16 mm
- Richting (rechts)
- Aantal snijorganen (CICT) 2
- Snijlengte max. (APMX) 0,8 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 2
- Functionele lengte (LF) 84 mm
- Identificatie van wisselplaat (MIID) H600 WXCU 040310T.
- Totale lengte (OAL) 109 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
- Weldon Shaft
- Afstelhoek (KAPR) 17 graden
- Koppel (TQ) 0,9 nxm
- Effectieve lengte (LU) 50 mm