FF EWXD1.50-5-6.0W1.25-05 Snelsnij-eindfrezen met dubbelzijdige inzetstukken met 6 snijkanten

Artikelnummer: 3105555
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105555
EAN/GTIN 7291075261318
Nummer fabrikant 3105555
L-nummer L23980 1619

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC/DCX) 1,11″, snijitem aantal (CICT) 5, snijdiepte maximum (APMX) 0,039″, aantal flengten (NOF) 5, totale lengte (OAL) 8,45″, schacht type Weldon, schacht Weldon, bruikbare lengte (LU) 6″

Kenmerk:

  • Carrosserie diameter (BD): 1,328″aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThrusnijdiameter (DC): 1,11″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1,11″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1-item/2″snijrichting (
  • snijrichting (
  • ): Maximaal snijrichting (
  • snijrichting): 5e snijrichting: 5e snijpunt): 5e snijpunt): 5e snijpunt): 5e snijrichting: 5e snijrichting: 0,039″
  • fluittelling (NOF): 5
  • functionele lengte (LF): 7,309″
  • Head Length (LH): 6,12″
  • Master Insert Identification (MIID): H600 WXCU 05
  • totale lengte (OAL): 8,45″
  • helling hoek maximum (RMPX): 3 Degrees
  • schachttype: Weldon
  • Tool Cutting Edge Angle (KAPR): 17 Degre″
LU

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen