FF EWXD1.25-4-6.0W1.25-05 Snelsnij-eindfrezen met dubbelzijdige inzetstukken met 6 snijkanten

Artikelnummer: 3105551
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3105551
EAN/GTIN 7291075261288
Nummer fabrikant 3105551
L-nummer L23980 2772

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC/DCX) 0,86″, snijitem aantal (CICT) 4, snijdiepte maximum (APMX) 0,039″, aantal flengtes (NOF) 4, totale lengte (OAL) 8,45″, schacht type Weldon, schacht Weldon, bruikbare lengte (LU) 6″

Kenmerk:

  • Carrosserie diameter (BD): 1,2″aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldonaansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThrusnijdiameter (DC): 0,86″snijdiameter (DC/DCX): 0,86″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1-1-1-item/4″
  • snijrichting (
  • snijrichting (
  • ): Maximum snijrichting (
  • ): 4
  • snijrichting): Maximum snijrichting (
  • ): 4x snijrichting rechts snijpunt): 4x snijdende snede: 4x snijrichting: 4x snijpunt: 0,039″
  • fluittelling (NOF): 4
  • functionele lengte (LF): 7,309″
  • Head Length (LH): 6,12″
  • Master Insert Identification (MIID): H600 WXCU 05
  • totale lengte (OAL): 8,45″
  • helling hoek maximum (RMPX): 4 Degrees
  • schachttype: Weldon
  • Tool Cutting Edge Angle (KAPR): 17 Degre″
LU

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen