FF EWX D25-3-120-W25-05 Fast Feed Endmills Carrying Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges

Artikelnummer: 3105523
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3105523
EAN/GTIN 7291075260922
Nummer fabrikant 3105523
L-nummer L23980 2649

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 15 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 1 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 180 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon, Usable Length (LU) 120 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 23,6 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 15 mm
  • Diameter (DC/DCX) 15 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 1 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Functionele lengte (LF) 148 mm
  • Koplengte (links) 123 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) H600 WXCU 05T312T
  • Totale lengte (OAL) 180 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • Weldon Shaft
  • Afstelhoek (KAPR) 17 graden
  • Koppel (TQ) 2 nxm
  • Effectieve lengte (LU) 120 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen