MM S-A-L120-C25-T15-C Stepped Cylindrical Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 3105408
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie MULTI-MASTER
    Producttype Inschroeffreesopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3105408
    EAN/GTIN 7291075148367
    Nummer fabrikant 3105408
    L-nummer L24070 290

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Houders voor modulaire freeskoppen, lengte body (LB) 57,5 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, montagedraad werkstukzijde (THSZWS) T15, totale lengte (OAL) 120 mm

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 23,9 mm
    • Lichaamslengte (LB) 57,5 mm
    • Max. Lichaamslengte (LBX) 60 mm
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
    • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T15
    • Totale lengte (OAL) 120 mm
    • Dompelhoek max. (RPMX) 49400 Rev/min.

    Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen