H490 F90AX D2.00-7-.75-09 90° vlakfrezen met H490 ANKX 09 Dubbelzijdige rechthoekige snijplaten met 4 spiraalvormige snijkanten

Artikelnummer: 3105280
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO 490 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3105280
EAN/GTIN 7291075268478
Nummer fabrikant 3105280
L-nummer L23980 1987

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 2″, CICT (CICT) 7, Hub diameter (DHUB) 1,89″, totale lengte (OAL) 1,57″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2″
  • snijdiameter maximum (DCX): 2″
  • snijrichting (DC/DCX): Rechts Hand
  • aantal snijitems (CICT): 7
  • Diepte van de snijdiameter van de snijeenheid van de snijeenheid van de snijeenheid (APMX 0,315 (APB): 1,89″
  • Identificatie hoofdsnijplaat (MIID): H490 ANCX 090404PDR
  • totale lengte (OAL): 1,57″
  • -gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen