FF FWX D063-05-22-08 Fast Feed Face Mills Carrying Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges

Artikelnummer: 3105258
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105258
EAN/GTIN 7291075236606
Nummer fabrikant 3105258
L-nummer L23980 989

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrees met WSP, asdiameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 63 mm, aantal snijlichamen (CICT) 5, naafdiameter (DHUB) 61 mm, totale lengte (OAL) 45 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 47 mm
  • Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 63 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 5
  • Snijlengte max. (APMX) 2 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 61 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) H600 WXCU 080612T.
  • Totale lengte (OAL) 45 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 17 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen