FF FWX D3.00-06-1.25-08 Snelfrezen met dubbelzijdige snijplaten met 6 snijkanten

Artikelnummer: 3105248
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105248
EAN/GTIN 7291075236743
Nummer fabrikant 3105248
L-nummer L23980 1929

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 3″, CICT (Cutting item Count) 6, Hub diameter (DHUB) 2,85″, totale lengte (OAL) 2″

Kenmerk:

  • 0,079
  • Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2,37″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3″
  • snijdiameter maximum (DCX): 3″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • snijitem telling (CICT): 6
  • Diepte van maximale″diameter van DHB (APMX): 2,85″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): H600 WXCU 080612TW
  • totale lengte (OAL): 2″
  • -gereedschap hoek snijrand (KAPR): 17 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen