MM S-A-L075-C10-T06-N Stepped Cylindrical Shanks with Parallel Directed Coolant Mount Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 3105163
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie MULTI-MASTER
    Producttype Inschroeffreesopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3105163
    EAN/GTIN 7291075326741
    Nummer fabrikant 3105163
    L-nummer L24070 11

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Houders voor modulaire freeskoppen, corpuslengte (LB) 18 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 10 mm, montagedraadmaat werkstukzijde (THSZWS) T06, totale lengte (OAL) 75 mm

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 9,6 mm
    • Lichaamslengte (LB) 18 mm
    • Max. Lichaamslengte (LBX) 28 mm
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
    • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T06
    • Totale lengte (OAL) 75 mm

    Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen