SDN D250-1419-60-CALN11 Full Slot Disk Type Slotting Cutters with Cartridges Carrying Tangentially Mounted LN 1106 Inserts

Artikelnummer: 3105039
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TANGMILL
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105039
EAN/GTIN 7291075239812
Nummer fabrikant 3105039
L-nummer L23980 1476

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuven- en schijffrezen, snijdiepte, max. (CDX) 78 mm, snijdiameter (DC) 250 mm, aantal snijlichamen (CICT) 16, snijbreedte max. (CWX) 19,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 14 mm, aantal snijkanten (NOF) 16, naafdiameter (DHUB) 85 mm, totale lengte (OAL) 26 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 8

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 78 mm
  • Snijdiameter (DC) 250 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 16
  • Snijbreedte max. (CWX) 19,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 14 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 16
  • Naafdiameter (DHUB) 85 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) LNKX 1106PN-N MM
  • Totale lengte (OAL) 26 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 8

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen