SDN D100-1419-27-CALN11 Full Slot Disk Type Slotting Cutters with Cartridges Carrying Tangentially Mounted LN 1106 Inserts

Artikelnummer: 3105035
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGMILL
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105035
EAN/GTIN 7291075239775
Nummer fabrikant 3105035
L-nummer L23980 1474

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en zijfrezen, snijdiepte max. (CDX) 26,8 mm, snijdiameter (DC) 100 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 6, snijbreedte max. (CWX) 19,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 14 mm, aantal spleten (NOF) 6, naafdiameter (DHUB) 42 mm, totale lengte (OAL) 20 mm, eff. perifeer aantal spleten (ZEFP) 3

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 26,8 mm
  • Snijdiameter (DC) 100 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 6
  • Snijbreedte max. (CWX) 19,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 14 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 6
  • Naafdiameter (DHUB) 42 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) LNKX 1106PN-N MM
  • Totale lengte (OAL) 20 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 3

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.