F45NM D125-12-40-R08 45° Face Mills Carrying Octagonal ONHU/MU 0806 Inserts with 16 Cutting Edges

Artikelnummer: 3104986
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie 16MILL
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3104986
    EAN/GTIN 7291075180091
    Nummer fabrikant 3104986
    L-nummer L23980 624

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Vlakfrees met WSP, asdiameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 137 mm, aantal snijlichamen (CICT) 12, naafdiameter (DHUB) 82 mm, totale lengte (OAL) 63 mm

    Kenmerk:

    • Arbor Style B..
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
    • Snijdiameter (DC) 125 mm
    • Diameter (DC/DCX) 137 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 137 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 12
    • Snijlengte max. (APMX) 5,5 mm
    • Naafdiameter (DHUB) 82 mm
    • Voer de naam (MIID) ONHU 080608-TN in
    • Totale lengte (OAL) 63 mm
    • Afstelhoek (KAPR) 44,3 graden

    Geschikte producten

    Accessoires

    Inserts

    Uit dezelfde serie "16MILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen