Omschrijving:
Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 0,57″, snijdiameter (DC/DCX) 5/8″, snijitem aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,315″, aantal flengten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 1,26″
Kenmerk:
- Verbindingscode machinezijde (CCMS): MultiMasterVerbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 0,57″
- aansluitdraad nominaal formaat machinezijde (THSZMS): T10
- Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistofdoorvoer
- snijdiameter (DC): 5/8″
- snijdiameter (DC/DCX): 5/8″
- snijrichting (HAND): Rechtse
- snijdiameter (
- snijpunt 2
- ): Maximale snijrichting: Afsnijrichting van APMX): Snijpunt: 0,315″
- Drive Size (DRVS): 0,512″
- Flute Count (NOF): 2
- functionele lengte (LF): 0,78″
- Master Insert Identification (MIID): T490 LNMT 0804PNR
- totale lengte (OAL): 1,26″
- helling hoek maximum (RMPX): 2 Degrees
- Tool Cutting Edge Angle (KAPR): 90 Degrees