MM S-A-L110-C12-T08-W-H Stepped Cylindrical Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 3104813
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie MULTI-MASTER
    Producttype Inschroeffreesopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3104813
    EAN/GTIN 7291075148329
    Nummer fabrikant 3104813
    L-nummer L24070 116

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Houders voor modulaire freeskoppen, behuizingslengte (LB) 58,7 mm, houderdiameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm, houderdraadmaat, werkstukzijde (THSZWS) T08, totale lengte (OAL) 110 mm

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 11,6 mm
    • Lichaamslengte (LB) 58,7 mm
    • Max. Lichaamslengte (LBX) 60 mm
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
    • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T08
    • Totale lengte (OAL) 110 mm
    • Dompelhoek max. (RPMX) 30210 Rev/min.

    Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen