H490 E90AXD1,25-3W1,25-12 90° schachtfrezen met H490 ANKX 12 Dubbelzijdige rechthoekige inzetstukken met 4 spiraalzaagkanten

Artikelnummer: 3104766
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO 490 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3104766
EAN/GTIN 7291075252934
Nummer fabrikant 3104766
L-nummer L23980 2262

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/4″, Cutting item Count (CICT) 3, Depth of Cut maximum (APMX) 0,472″, Flute Count (NOF) 3, overall Length (OAL) 4-1/4″ ,Shank Type Weldon, Shank Type Weldon

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 1-1/4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • snijitem telling (CICT): 3
  • Functionale lengte van 0,472 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm (maximale snijlengte van APF): 3,109″
  • -koplengte (LH): 1-1/2″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): H490 ANKX 1205PNTR-RM
  • totale lengte (OAL): 4-1/4″
  • -hoek maximale hellingshoek (RMPX): 4 Degrees
  • -schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van de snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen