H490 E90AX D25-2-W25-12 90° Endmills Carrying H490 ANKX 12 Double-Sided Rectangular Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 3104758
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIDO 490 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3104758
EAN/GTIN 7291075252866
Nummer fabrikant 3104758
L-nummer L23980 2643

Omschrijving

Omschrijving:

Frezen met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, aantal snijkanten (CICT) 2, max. snijkantlengte (APMX) 12 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 110 mm, montageschacht Weldon, montageschacht Weldon

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 12 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 78 mm
  • Koplengte (links) 35 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) H490 ANKX 1205PNTR-RM
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 1,5 graden
  • Weldon Shaft
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen