MM S-D-L200-C25-T12-W-H Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 3104461
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie MULTI-MASTER
    Producttype Inschroeffreesopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3104461
    EAN/GTIN 7291075253719
    Nummer fabrikant 3104461
    L-nummer L24070 80

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Houders voor modulaire freeskoppen, corpuslengte (LB) 146,6 mm, diameter opname, machinezijde (DCONMS) 25 mm, maat opname schroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T12, totale lengte (OAL) 200 mm

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 18,3 mm
    • Lichaamslengte (LB) 146,6 mm
    • Max. Lichaamslengte (LBX) 150 mm
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
    • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T12
    • Totale lengte (OAL) 200 mm
    • Dompelhoek max. (RPMX) 16560 Rev/min.

    Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen