MM S-A-L130-C20-T12-W-H Stepped Cylindrical Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 3104447
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie MULTI-MASTER
    Producttype Inschroeffreesopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3104447
    EAN/GTIN 7291075148305
    Nummer fabrikant 3104447
    L-nummer L24070 75

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Gereedschapshouders voor modulaire freeskoppen, corpuslengte (LB) 76,9 mm, gereedschapshouder diameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, gereedschapshouder schroefdraadmaat, werkstukzijde (THSZWS) T12, totale lengte (OAL) 130 mm, gereedschapslengte (LPR) 80 mm

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 18,3 mm
    • Lichaamslengte (LB) 76,9 mm
    • Max. Lichaamslengte (LBX) 80 mm
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
    • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T12
    • Totale lengte (OAL) 130 mm
    • Lengte kraag (LPR) 80 mm
    • Dompelhoek max. (RPMX) 31650 Rev/min.

    Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen